Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

Digitalt minimultimeter

Digitalt minimultimeter
MINI DIGITAL MULTIMETER

Varenr. 071553 370

EAN 4047376031593

Prisvisning for kunder efter login
Digitalt minimultimeter

Varenr. 071553 370
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
Lille måleinstrument til måling af jævnstrøm og vekselstrøm, modstand, kontrol af strømgennemgang, diodetest og kontaktfri spændingstest
  • Måleledningerne kan fastgøres til bagsiden af enheden for at beskytte dem og for at forebygge skader forårsaget af prøvesonderne

  • Fastmonterede prøveledninger, data-hold, diodetest, kontrol for strømgennemgang, integreret LED-lygte og automatisk områderegistrering

  • Med robust, stænksikkert gummibelagt hus og tastatur med beskyttelsesmembran

  • Berøringsfri spændingstest

  • Automatisk afbrydelse af enheden efter 15 minutter
Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Visning

LCD, 2000 cifre

Min./maks. måleområde for spænding

0,5 V/AC-600 V/AC

Min./maks. måleområde for spænding 2

0,5 V/DC-600 V/DC

Min. spændingsmåleområde 2

0,5 V/DC

Maks. måleområde for spænding 2

600 V/DC

Min./maks. måleområde for elektrisk modstand

0 Ohm-20 MOhm

Automatisk slukning

15 min

Kategori for overspændingsbeskyttelse

KAT III/1000V

IP-beskyttelsesklasse

IP 54

Batteribetegnelse

1,5 V Micro AAA

Antal batterier

2 STK

Længde x bredde x højde

104 x 55 x 32,5 mm

Varenr.
Kundematerialenr.

Farligt stof

Produktinformationer

Datablad()

Datablad ()

CAD-oplysninger  | 

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske oplysninger